ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去
寸法A(mm)77
寸法F(mm)16Φ
寸法D(mm)60
寸法B(mm)52
寸法C(mm)26
適合部材覆工板
適合チェーン線径(Φmm)8
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型
仕様アイ型付き
材質高抗張力鋼
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型
仕様アイ型付き
材質高抗張力鋼
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に
付属品クレビス型
材質高抗張力鋼
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に
付属品クレビス型
材質高抗張力鋼
チェーン長(m)1
関連キーワード