3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプ敷鉄板フック
鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック
用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね 質量(kg)4.2 寸法L(mm)64 寸法H(mm)Φ19 寸法A(mm)80 寸法F(mm)33 基本使用荷重(kg)3000 寸法D(mm)43 寸法E(mm)39 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 開口寸法(mm)80 寸法N(mm)19.5 寸法I(mm)143 寸法J(mm)Φ38 寸法G(mm)22 寸法K(mm)250 寸法R(mm)40 適合部材敷鉄板
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷


敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9491 材質高抗張力鋼、鍛造 質量(kg)4.2 寸法A(mm)80 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 寸法K(mm)250 最大使用荷重(t)3 寸法J(Φmm)38 開口部(mm)80×110
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷