カテゴリ

  • 物流用品(190)
  • 測定用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ
  • ホンダ(2,140)
  • 三菱ふそう(1,277)
  • ミツビシ(184)
  • トヨタ(162)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(155)
  • 日野自動車(84)
  • KEMET(76)
  • ワゴジャパン(73)
  • ニッサン(50)
  • AMPHENOL(32)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • RS PRO(15)
  • スバル(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • イスカル(10)
  • SPARKFUN(9)
  • サンワサプライ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clamp」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプ

    コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ

    墜落制止器具取付対応クランプ

    イーグルクランプ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
    用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
  • コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ EST-250

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
  • 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ

    爪ハッカーイーグルハッカー

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
    用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
    用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
  • 縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック イーグルクランプ

    縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
    用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6251材質高抗張力鋼質量(kg)1.3使用荷重(kg)70~350有効寸法(mm)2~16
  • 覆工板フック イーグルクランプ

    覆工板フック

    イーグルクランプ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
    用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去寸法A(mm)77寸法F(mm)16Φ寸法D(mm)60寸法B(mm)52寸法C(mm)26適合部材覆工板適合チェーン線径(Φmm)8
  • 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ

    水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用

    イーグルクランプ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
    用途薄板水平吊り作業。
  • ハッカーEH型用ワーク保護材 イーグルクランプ

    ハッカーEH型用ワーク保護材

    イーグルクランプ
    14,980税込16,478
    1袋(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
    用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    爪交換が可能で経済的!
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
  • レール吊クランプ イーグルクランプ

    レール吊クランプ

    イーグルクランプ
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
    用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 異型アングル イーグルクランプ

    異型アングル

    イーグルクランプ
    999税込1,099
    1セット
    翌日出荷
    アルミ異型アングル
    材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1シルバー寸法A(mm)6寸法B(mm)15
  • P型アングル イーグルクランプ

    P型アングル

    イーグルクランプ
    1,698税込1,868
    1セット
    翌日出荷
    アルミアングルP型<甲丸>
    材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1.1寸法A(mm)5寸法B(mm)11
  • 軽量部材適用縦つりクランプ イーグルクランプ

    軽量部材適用縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    2点つりで最小荷重20kgを実現。大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
    用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 水平親綱用クランプ イーグルクランプ

    水平親綱用クランプ

    イーグルクランプ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
    用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)使用荷重(kg)100締付トルク(N・cm)1960
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
    用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
  • ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプ

    ねじ式無傷(引張り専用)クランプ

    イーグルクランプ
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
    用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
  • コンクリート製品用つりクランプ ELC型 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ELC型

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000) イーグルクランプ

    U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
    用途引き起こし・つり上げ・運動作業質量(kg)15寸法L(mm)16寸法H(mm)105使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法F(mm)290寸法D(mm)110寸法E(mm)350~480寸法B(mm)325~375寸法C(mm)110寸法I(mm)54Φ寸法J(mm)120寸法G(mm)125寸法K(mm)72適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
  • カップリング イーグルクランプ

    カップリング

    イーグルクランプ
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • バッテリーB イーグルクランプ

    バッテリーB

    イーグルクランプ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁つりフック イーグルクランプ

    絶縁つりフック

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
    用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型

    イーグルクランプ
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22) イーグルクランプ

    安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22)

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
    用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6207材質高抗張力鋼質量(kg)0.65
  • 安全フック イーグルクランプ

    安全フック

    イーグルクランプ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ

    鋼板縦吊用クランプ

    イーグルクランプ
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
  • 可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ

    可変側溝用内つりクランプ EUIV型

    イーグルクランプ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
    用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
    用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ質量(kg)24.5寸法L(mm)282.5寸法H(mm)285使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)91寸法F(mm)115寸法D(mm)60寸法E(mm)83寸法B(mm)45寸法C(mm)92寸法W(mm)107寸法I(mm)40寸法G(mm)87寸法R(mm)57.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等