守護神スプレーアール・シー・ウメハラ当日出荷
カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。
様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。
身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。
インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。効果消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤成分メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(2000ppm)・水性二酸化塩素(1000ppm)使用方法直接スプレー・塗布、空間にスプレー、加湿器の水に少量添加アズワン品番64-6544-85