273件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
1袋ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚ほか
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
材質エチレンプロピレンゴム
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、 自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
肉厚(mm)0.4
1箱(50m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
乳白 材質66ナイロン 仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃ 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
1袋
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
材質樹脂 形状DINレール直付き 使用温度範囲(℃)-25~70 端子形状ねじ
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
1本
489 税込538
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
ねじPT1/8(SUS304)付 接点熱:接地型 測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて) 保護管SUS304 K4Φx65(mm) 補償導線K-H-0.65 リードLmm
1本
3,198 税込3,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン熱電対
RoHS
ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:非接触型 測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて) 保護管SUS304 3.2Φx100(mm) RoHS指令(10物質対応)対応 補償導線K-H-0.32 リードLmm
1本
2,798 税込3,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン熱電対
RoHS
ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。
ねじ先端可動:SUS304 M6 P=1 測定温度範囲(℃)0~400(感温部にて) リード線K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド) RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類K0.65Φ(クラス2)接地型
1本
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン電線カバー
RoHS
材質ビニール・ゴム 【本体部】透明【ゴム部】飴色 肉厚(mm)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボンe-CON専用工具
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途6P/8P用工具 寸法(mm)W=80 D=20 全長(mm)140
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A) 1次電圧200V/220V 2次電圧100V 仕様P-S間静電シールド/E端子付 適合規格JIS C-6436に依る 周波数50Hz/60Hz 相数1相・複巻
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170 寸法H(mm)6.9 寸法A(mm)15.1 寸法D(Φmm)4.5 グレード耐熱・耐薬品 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)9.6 寸法C(mm)5 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイT50タイプまで UL規格UL94V-0
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
長さ(mm)1000(±3) 寸法E(mm)25 寸法t1(mm)2
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB 材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
長さ(mm)1000
1袋(50本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケル ねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
1袋(8本)ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス 特性防水 材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー 使用温度範囲-25℃~80℃ 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS) 寸法A(mm)25.4 寸法D(Φmm)4 寸法E(mm)5.1 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)4.2 適合タイUB80~UB300 最大静荷重(g)227
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
用途スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する 材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー:エチレンプロピレンゴム 耐熱性100℃ 耐候性100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ボルトナットのカバーに。 安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。
灰色 材質PVC 耐熱温度(℃)70
1袋(10個)
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。
黒/灰 材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工) 長さ(m)25
1箱(25m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます
仕様ナイロン6 UL94V-2ナチュラル 寸法W2(mm)19.6 寸法W3(mm)6 寸法H1(mm)1.4
1袋(50個)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(100個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
材質66ナイロン 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)常時:-40~+105 内容バンド10M クロージャー100コ グレード耐熱・耐候 結束径(Φmm)最大/最小100/0.0 引張強度(N)ループ:225 (最小値) UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
1キット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ユーボン熱電対
RoHS
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30 測定温度範囲0℃~350℃(先端) 素子Pt100 シンフィルム素子 B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーボン熱電対
RoHS
先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。
温度範囲(℃)0~300 端子ガラスウール編組外ステンシールド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:接地型 測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて) 保護管SUS304 K4Φx65(mm) 補償導線K-H-0.65 リードLmm
1本
2,998 税込3,298
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3以下 コード長さ(mm)約500 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30 ケーブルサイズ(SQ)0.3
1個
389 税込428
3日以内出荷

手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム 黒(RAL9005) 使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160) 取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い作業に使える背抜きグローブ!。強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ
材質手袋:ポリエステル100% 入数(双)1 材質(掌側)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
線心数2心 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)