みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
全長(mm)500
サイズS
通電電流(A)2(最大) DC12
クリップU-0101
リード線0.1sq
耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)(最大)1 125VAC
コード長さ(mm)500
コードVSF03sq
クリップ(みのむし)U-0102
ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Y端子付みのむしクリップテストリード線
寸法L(mm)500
最大電流(A)1 125VAC
リード線0.3sq
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズS
リード線0.1sq
全長(mm)500
通電電流(A)2(最大) DC12
耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップU-0101
みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
関連キーワード