2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
乳白 材質66ナイロン 仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃ 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
1袋
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.7 寸法D(Φmm)4.2 寸法B(mm)10.3 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイMCTS
1袋(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷