シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。
工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。
シール機構は防水等級で最高のIP68です。
ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。
緩み防止機構付
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
超小型防水コードクランプ。
シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。
光ファイバー、センサケーブル類に最適です。
防水等級IP68です。
プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。
独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDM
ねじ長さ(mm)10
適合電線(mm2)8.0~13.0
ねじの呼びM20×1.5
取付穴径(mm)20~20.8
ねじ外径(mm)20
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
プロテクタ付き防水コードクランプ。
防水等級IP68。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:ナイロン66(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
ねじ長さ(mm)10
適合電線(mm2)8.0~13.0
取付穴(mm)21.0~21.2
呼び径(ねじ)G1/2
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極
保護構造 IP67適合
耐油性
作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス
小型防水中継ボックス
特性防水
材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー
使用温度範囲-25℃~80℃
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
関連キーワード