22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル 材質66ナイロン 寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色 材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 UL規格UL94V-2
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
ナチュラル 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質66ナイロン 仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)28 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)1.6 寸法B(mm)28 寸法C(mm)5.5 最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
1袋(20個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170 寸法H(mm)6.9 寸法A(mm)15.1 寸法D(Φmm)4.5 グレード耐熱・耐薬品 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)9.6 寸法C(mm)5 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイT50タイプまで UL規格UL94V-0
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
黒色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 寸法D(Φmm)4.5 ビスの呼びM4 UL規格UL94V-2
1袋(10個)
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー 材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ) タイプ分岐用 極数4 使用温度範囲(℃)-20~70 定格32V(AC/DC)MA× 定格電流(A)7.0 MA× 電線仕様2.5~2.54Φmm
1箱(5個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS) 寸法A(mm)25.4 寸法D(Φmm)4 寸法E(mm)5.1 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)4.2 適合タイUB80~UB300 最大静荷重(g)227
1袋(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷

66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
乳白 材質66ナイロン 仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃ 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
1袋
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
ナチュラル 材質66ナイロン(ABM-20、25はABS) 適合バンドUBS-100~300
1袋(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

限られたスペースで使用できる固定具
乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 ビスの呼びM6 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋
599 税込659
3日以内出荷

UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
ナチュラル 材質66ナイロン
1袋(20個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
1袋(10個)
399 税込439
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
乳白 材質ポリふっ化ビニリデン(PVDF) 使用温度範囲(℃)(常時)-50~+150 寸法D(Φmm)6.8 グレード耐熱・耐薬品 寸法D1(Φmm)4.3 固定時の内径(Φmm)6 ビスの呼びM4 UL規格UL94V-0
1袋(10個)
579 税込637
3日以内出荷

プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 グレード標準 UL規格UL94V-2
1袋
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.7 寸法D(Φmm)4.2 寸法B(mm)10.3 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイMCTS
1袋(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷