3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質ビニール 長さL(mm)15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途) 定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途) 適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
1箱
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MATU-H-N(スーパーチューピット)。マークチューブを簡単に固定させて、現場の作業がはかどります。固定は簡易バネですので取り付け取り外しがワンタッチです。裏面がマグネットになっていますので、制御盤に貼り付けて作業ができます。
適合マークチューブ固定数:100本 材質ABS成型品/トーションバネΦ0.45mm SUS304、裏面:マグネットシート0.6mm厚(片面着磁) 寸法(mm)270×70×12 質量(g)88 適合チューブ内径(Φmm)【マークチューブ】2.0以上
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷