カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(1)
  • アメリカン電機(60)
  • エスコ(44)
  • RS PRO(14)
  • ニチフ(9)
  • ワゴジャパン(8)
  • JAPPY(7)
  • ELPA(6)
  • サン電子(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • TRUSCO(4)
  • DXアンテナ(3)
  • セルパック(3)
  • H&H(2)
  • 日東工業(2)
  • ネグロス電工(2)
  • コーニング(2)
  • 明工社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差込形コネクター」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクタ― ユーボンワンタッチコネクタ―ユーボン
1,199税込1,319
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよびバイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクターリサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで化石資源の消費を削減バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造過程で最大 87% の CO2 削減が可能WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用電気設備をよりサステナブルに
定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボンワンタッチコネクタ WFシリーズユーボン(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
ライティングコネクタ ユーボンライティングコネクタユーボン
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)20長さ(mm)(むき出し)9~11適合電線より線0.5~2.5mm2
差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズユーボン(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
圧接形中継コネクタ ユーボン圧接形中継コネクタユーボン
749税込824
1箱(20個)
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
圧接形中継コネクタ セミシェップ ユーボン圧接形中継コネクタ セミシェップユーボン
749税込824
1箱(20個)
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26使用時:1、WG24使用時:2作業温度範囲(℃)0~40使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(白色)、カバー:ポリカーボネイト(青透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅推奨適合工具NDC TOOL適合電線サイズΦ0.4mm~0.5mm AWG28-AWG24
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら