「撚線 1.25」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。
0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法E(mm)4.5
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
取得規格UL・CSA登録品
連結により多極化が可能です。
電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm)
撚り線、単線に対応
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
耐電圧(V/min)2000
定格電流(A)10
定格電圧(V)300
適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)
材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)
関連キーワード