ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
ねじPT1/8(SUS304)付
接点熱:接地型
測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)
保護管SUS304 K4Φx65(mm)
補償導線K-H-0.65 リードLmm
ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:接地型
測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)
保護管SUS304 K4Φx65(mm)
補償導線K-H-0.65 リードLmm
ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:非接触型
測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)
保護管SUS304 3.2Φx100(mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線K-H-0.32 リードLmm
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30
測定温度範囲0℃~350℃(先端)
素子Pt100 シンフィルム素子 B級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード