先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。
温度範囲(℃)0~300
端子ガラスウール編組外ステンシールド
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30
測定温度範囲0℃~350℃(先端)
素子Pt100 シンフィルム素子 B級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード