「盤内ファン」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。
スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
取付DINレールに取付/M4ネジ止め
質量(g)125
耐電圧対アース間:2,000V/分
端子ねじM4
耐熱性本体部:130℃
設定温度(℃)0~90
動作電圧AC100V
復帰温度差(℃)4
耐久性10,000回(スイッチ開閉)
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上
接点容量16A/AC 250V
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
関連キーワード