仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
材質(カバー)ポリカーボネイト
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
ランプ電流(A)0.001~0.004
ランプLED素子
材質(カバー)ポリカボーネート(透明)
材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A
結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
関連キーワード