「結束固定」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
色ナチュラル
材質66ナイロン
寸法D(Φmm)3.2
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色黒
材質耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~85
寸法B(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4.3
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。
バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。
バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
色白
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)
寸法A(mm)25.4
寸法D(Φmm)4
寸法E(mm)5.1
寸法B(mm)25.4
寸法C(mm)4.2
適合タイUB80~UB300
最大静荷重(g)227
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スーパーグリップ専用固定具です。
ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。
ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。
ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
色ナチュラル
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)
適合バンドUBS-100~300
UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
色ナチュラル
材質66ナイロン
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
UL規格UL94V-2
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
色青色
材質変性66ナイロン・鉄系成分
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質66ナイロン
仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150
寸法H(mm)6.5
寸法A(mm)28
寸法F(mm)20
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)1.6
寸法B(mm)28
寸法C(mm)5.5
最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色ナチュラル
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~85
寸法B(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4.3
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170
寸法H(mm)6.9
寸法A(mm)15.1
寸法D(Φmm)4.5
グレード耐熱・耐薬品
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)9.6
寸法C(mm)5
ビスの呼びM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
UL規格UL94V-0
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
色黒色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
寸法D(Φmm)4.5
ビスの呼びM4
UL規格UL94V-2
66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
色乳白
材質66ナイロン
仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)10.2
使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
限られたスペースで使用できる固定具
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
ビスの呼びM6
使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
色乳白
材質ポリふっ化ビニリデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)(常時)-50~+150
寸法D(Φmm)6.8
グレード耐熱・耐薬品
寸法D1(Φmm)4.3
固定時の内径(Φmm)6
ビスの呼びM4
UL規格UL94V-0
1袋(10個)
¥579
税込¥637
3日以内出荷
プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。
ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。
レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
グレード標準
UL規格UL94V-2
限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。
メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.7
寸法D(Φmm)4.2
寸法B(mm)10.3
ビスの呼びM4
使用インシュロックタイMCTS
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合
ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー
材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)
タイプ分岐用
極数4
使用温度範囲(℃)-20~70
定格32V(AC/DC)MA×
定格電流(A)7.0 MA×
電線仕様2.5~2.54Φmm
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。
室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。
◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません!
苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。
◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304
色銀
幅B(mm)4.3
引張強度(kg)90.8
グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。
また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
色黒
材質ナイロン・ポリエチレン
全長(mm)197
最大結束径(Φmm)44
幅(mm)13
使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(5本)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
色ナチュラル
材質66ナイロン
低温で収縮(90℃)
収縮率40%
柔軟
透き通った色彩
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁
定尺(m)1
関連キーワード