「電気 保護管」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:接地型 測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて) 保護管SUS304 K4Φx65(mm) 補償導線K-H-0.65 リードLmm
1本
2,998 税込3,298
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン熱電対
エコ商品
ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:非接触型 測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて) 保護管SUS304 3.2Φx100(mm) RoHS指令(10物質対応)対応 補償導線K-H-0.32 リードLmm
1本
2,798 税込3,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン熱電対
エコ商品
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30 測定温度範囲0℃~350℃(先端) 素子Pt100 シンフィルム素子 B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
ねじPT1/8(SUS304)付 接点熱:接地型 測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて) 保護管SUS304 K4Φx65(mm) 補償導線K-H-0.65 リードLmm
1本
3,198 税込3,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)