「170366-1」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC600
定格電流(A)9.5(MAX)
適合電線(mm2)0.3~0.89
結合方式ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)22~18
結線方法圧接
関連キーワード