1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10 使用温度範囲(℃)-25~100 保護構造IP65 定格電圧(V)AC、DC 600 定格電流(A)15(BOXTM-401 20A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5 難燃性UL94V-O 適合電線2.0mm2/MAX パッキンNBR
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

関連キーワード