66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
色乳白
材質66ナイロン
仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)10.2
使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。
メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.7
寸法D(Φmm)4.2
寸法B(mm)10.3
ビスの呼びM4
使用インシュロックタイMCTS
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード