66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71~564ミリの豊富な種類
色分け、識別用に6色用意しました。
材質ナイロン66
全長A(mm)98
幅B(mm)2.5
引張強度(kg)8.2
束線径(Φmm)22
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。
バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。
室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。
◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません!
苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。
◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304
色銀
幅B(mm)4.3
引張強度(kg)90.8
電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
色ナチュラル
材質66ナイロン
食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。
工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。
目通ししやすく作業性が大幅に上がります。
エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)
色ダークブルー
耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)
特性耐熱
束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
色ナチュラル
材質66ナイロン
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)
特性難燃
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
関連キーワード