「vtx2.5」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3×6/M3.5×8 使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)2000 定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで) 定格絶縁電圧(V)250 締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39 適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2 相対湿度45~85%
1個
1,098 税込1,208
当日出荷