15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時] 質量(g)約120 取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm) 直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5) 機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信 絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上 表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙 消費電力(VA)約8 周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 防塵・防滴前面部IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間 別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA サンプリング周期(ms)250
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトで制御盤内にジャストフィット。マルチ入力,高速サンプリング。充実した通信機能
高さ(mm)75 奥行(mm)100 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧 制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF 横幅(mm)22.5 制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流 高度(m)2000以下 表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁) RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

多機能を凝縮した調節計最小サイズ。48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズ。プロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能。イベント入力・出力を標準装備。CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)
質量(g)約91 取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1~10 mm以内) 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時) 機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替 消費電力(VA)約4 周囲湿度(%RH)35~85(結露不可) 防塵・防滴前面部 IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ
電源電圧(V)AC100-240 制御出力無接点電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
27日以内出荷