「サウンジング式レベル計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型、簡単取付。
タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。
シンプルで堅牢な構造。
材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm
取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)
動作方式モータによる検出羽根の回転方式
防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)
許容電圧変動定格電圧の±15%以内
周囲温度(℃)0~55
リード線5芯キャブタイヤコード2m
トルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)
接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
関連キーワード