「unipulse ロードセル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神港テクノスデジタル指示計
マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。
質量(g)約300 取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm) 入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体 出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回 耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子) 精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力電圧(V)0~10 材質(ケース)難燃性樹脂 入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110 機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示 表示桁数5桁 表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) 消費電力(VA)約8 周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事) サンプリング周期(入力)250ms 防塵・防滴IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038 入力電流(A)0~0.02 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード