バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
成分石油系炭化水素
使用方法原液
色L1.0(黄色透明)
タイプ無臭
引火点(℃)188
流動点(℃)-15.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数127
粘度(mm2/s)11.72(40℃)
密度(g/cm3 at15℃)0.8583
色(ASTM)0.5
塗布量25~35m2/L
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ高粘度(油膜強化仕様)
密度(g/cm3 at15℃)0.8610
色(ASTM)0.5
引火点(℃)184
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃)
粘度指数177
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
色L1.0(黄色透明)
成分石油系炭化水素
粘度(mm2/s)19.30(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ万能型
密度(g/cm3 at15℃)0.8454
色(ASTM)L1.0
引火点(℃)60
流動点(℃)-25.5
動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃)
粘度指数234
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
色L1.0(黄色透明)
成分石油系炭化水素
粘度(mm2/s)8.703(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ低臭
密度(g/cm3 at15℃)0.8557
色(ASTM)0.5
引火点(℃)116
流動点(℃)-15.0
動粘度(mm2/s)9.251(40℃)、2.692(100℃)
粘度指数136
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
使用方法原液
タイプ低粘度(寒冷地仕様)
引火点(℃)52
流動点(℃)-37.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.764(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
粘度指数-
密度(g/cm3 at15℃)0.8284
色(ASTM)L1.0
塗布量25~35m2/L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード