12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイエヌトレーディング厚手マットコート紙 2本入
白色度が高く、高い印字品質の得られる汎用性の高い厚手マット紙です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 紙厚(μm)230 材質 紙管内径(inch)2 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)181 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性
1セット(45m×2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイエヌトレーディング水性用糊付合成紙
リーズナブルなグレー永久糊付合成紙です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 紙厚(μm)170±10 厚さ(μm)コーティング:25、粘着材厚:20 材質PP 種類離型紙:PET 紙管内径(inch)2 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性 基材厚さ(μm)125 粘着タイプグレー永久糊
1本(30m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケイエヌトレーディングJP500 和紙 雲流
雲が流れているような雰囲気の本物の和紙です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 材質和紙 紙管内径(inch)3 寸法(mm×m)1118×15 坪量(g/m2)55 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性
1本(15m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ケイエヌトレーディングJP200 楮 白
柔らかで折り曲げに強い特性の楮を使用した本物の和紙です。白色タイプ。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 材質和紙 紙管内径(inch)3 寸法(mm×m)1118×15 坪量(g/m2)110 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性
1本(15m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ケイエヌトレーディングCWK エコノミーキャンバスクロス
発色の良さに定評がある、エコノミータイプのキャンバス地です。木枠にはめてオリジナルインテリア壁掛けにも最適です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 紙厚(μm)550 仕様防炎加工:無し 材質ポリエステル・綿 質量(g)370±10% 紙管内径(inch)2 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性・溶剤
1本(18m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイエヌトレーディングBL600 バックライト・フィルム
電飾看板用極厚PETフィルムです。乳白色タイプ。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 厚さ(μm)コーティング:50 紙厚(μm)210±10 材質PET 紙管内径(inch)2 紙厚(mm)0.16 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性 基材厚さ(μm)160
1本(30m)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイエヌトレーディング水性用糊付合成紙 2本入
リーズナブルなグレー永久糊付合成紙です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 紙厚(μm)170±10 厚さ(μm)コーティング:25、粘着材厚:20 材質PP 種類離型紙:PET 紙管内径(inch)2 寸法(mm×m)610×30 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性 基材厚さ(μm)125 粘着タイプグレー永久糊
1セット(30m×2本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ケイエヌトレーディングJP400 和紙 忌部 白
楮に麻を混ぜて強度を向上させた本物の和紙です。両面印字可能です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 材質和紙 紙管内径(inch)3 寸法(mm×m)1118×15 坪量(g/m2)125 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性
1本(15m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ケイエヌトレーディングJP300 楮 生成
柔らかで折り曲げに強い特性の楮を使用した本物の和紙です。生成り色タイプ。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 材質和紙 紙管内径(inch)3 寸法(mm×m)1118×15 坪量(g/m2)110 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性
1本(15m)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ケイエヌトレーディングJP100 和紙 三椏
表面の滑らかさが特長の三椏の本物の和紙です。出力後裏紙を剥がす二層紙タイプです。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 材質和紙 紙管内径(inch)3 寸法(mm×m)1118×15 坪量(g/m2)95 表面マット 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性
1本(15m)
55,980 税込61,578
3日以内出荷

ケイエヌトレーディング大判コピー用紙 SECNシリーズ
仕様フィルム系素材の丈夫なマット合成紙 材質PP 種類水性用合成紙 長さ(m)30 厚さ(μm)170
1本ほか
8,398 税込9,238
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 厚さ(μm)粘着材厚:25 紙厚(μm)120(離型紙除く 白色度(%)125 不透明度(%)92 種類離型紙:フィルム 長さ(m)30 輝度100 紙質塩ビ 紙厚(mm)0.09 表面マット 粘着力(N/25mm)【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け) 粘着性 使用場所屋内用 対応インク水性 粘着タイプグレー再剥離糊
1本(30m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)