絞り込み
ブランド
- 西田製作所
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
西田製作所
西田製作所のページです。西田製作所は、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社西田製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒612-8247 京都府京都市伏見区横大路下三栖南郷21番地 |
特価

油圧パンチ丸刃物
西田製作所¥4,698~税込¥5,168~1組当日出荷から9日以内出荷ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
マルチパワーツール 六角圧縮ダイス
西田製作所¥11,980税込¥13,1781組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様)
西田製作所¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。用途配電盤穴加工の小軸取付用。
油圧ピッチングパンチ
西田製作所¥149,800税込¥164,7801台当日出荷ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
西田製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
配電盤用チャッカーセット
西田製作所¥63,980税込¥70,3781台当日出荷チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。Φ30.5のパンチが小軸用下穴径(Φ12)で作業可能です。用途配電盤の穴あけ作業。トラスコ品番160-2002適合機種NC-TP-F3-CP・NC-TP-F3-ACP・NC-TP5032Sセット内容Φ16.3、20.4、22.5、25.5、30.5質量(kg)2.1
電線管用チャッカーセット
西田製作所¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
電線管用チャッカーセット
西田製作所¥76,980税込¥84,6781セット当日出荷ワンタッチパンチャー用刃物セットです。用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
電線管用チャッカー本体
西田製作所¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
チャッカ鉄ケース 電線管用
西田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電線管用チャッカセットと収納用ケーストラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
電線管用チャッカー大軸
西田製作所¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
ケーブルカッタヘッド
西田製作所¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷作業性の良いカニバサミ方式を採用しています マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できますトラスコ品番852-0397
マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド
西田製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190トラスコ品番868-3836質量(kg)2.7能力T型コネクタ T20~T190mm2適合アダプタETS190-AD
マルチパワーツール T型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド
西田製作所¥99,980税込¥109,9781セット(2個)翌々日出荷T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタと六角の圧縮に。トラスコ品番160-7827質量(kg)1.3
マルチパワーツール フリーパンチヘッド
西田製作所¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。トラスコ品番149-3900幅(mm)196質量(kg)2.5高さ(mm)97奥行(mm)60能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
M-T240用ダイス
西田製作所¥14,980税込¥16,4781組(2個)当日出荷から翌々日出荷マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタ圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
マルチパワーツール T型圧縮ダイス
西田製作所¥9,998税込¥10,9981組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド
西田製作所¥69,980税込¥76,9781台当日出荷T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NCトラスコ品番149-3899質量(kg)2能力T型コネクタ T20~T240mm2適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
マルチパワーツール 六角圧縮用アダプタ
西田製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。用途六角圧縮に。トラスコ品番149-4028質量(g)120適合ヘッドNC-M-HE100
マルチパワーツール T型圧縮ダイス
西田製作所¥19,980税込¥21,9781組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C
ダイスセット用アダプタ
西田製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。トラスコ品番149-3982質量(g)110適合ヘッドNC-M-T190C
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
西田製作所¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。用途端子圧着工具。質量(kg)2.9
フリーパンチ 厚鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
フリーパンチ薄鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
廃棄電線ストリッピング・マシン
西田製作所¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。用途廃棄電線の外皮と銅線の分離にトラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
端子圧着ヘッド 250メスダイス
西田製作所¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ヨーク交換方式です。用途電線の端子圧着(250sq)付属品250sqメスダイストラスコ品番852-0377質量(g)520