絞り込み
ブランド
- 西田製作所
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

油圧パンチ丸刃物
西田製作所¥4,698~税込¥5,168~1組当日出荷から9日以内出荷ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
横切り刃物
西田製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。 油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物材質鉄鋼幅(mm)56高さ(mm)110
M-T240用ダイス
西田製作所¥14,980税込¥16,4781組(2個)当日出荷から翌々日出荷マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタ圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
マルチパワーツール 六角圧縮ダイス
西田製作所¥11,980税込¥13,1781組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
フリーパンチ 厚鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
西田製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
電線管用チャッカーセット
西田製作所¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
電線管用チャッカーセット
西田製作所¥76,980税込¥84,6781セット当日出荷ワンタッチパンチャー用刃物セットです。用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
電線管用チャッカー本体
西田製作所¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
チャッカ鉄ケース 電線管用
西田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電線管用チャッカセットと収納用ケーストラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
電線管用チャッカー大軸
西田製作所¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
油圧ピッチングパンチ
西田製作所¥149,800税込¥164,7801台当日出荷ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
ケーブルカッタヘッド
西田製作所¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷作業性の良いカニバサミ方式を採用しています マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できますトラスコ品番852-0397
マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド
西田製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190トラスコ品番868-3836質量(kg)2.7能力T型コネクタ T20~T190mm2適合アダプタETS190-AD
マルチパワーツール T型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド
西田製作所¥99,980税込¥109,9781セット(2個)翌々日出荷T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタと六角の圧縮に。トラスコ品番160-7827質量(kg)1.3
マルチパワーツール フリーパンチヘッド
西田製作所¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。トラスコ品番149-3900幅(mm)196質量(kg)2.5高さ(mm)97奥行(mm)60能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
マルチパワーツール T型圧縮ダイス
西田製作所¥9,998税込¥10,9981組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド
西田製作所¥69,980税込¥76,9781台当日出荷T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NCトラスコ品番149-3899質量(kg)2能力T型コネクタ T20~T240mm2適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
マルチパワーツール 六角圧縮用アダプタ
西田製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。用途六角圧縮に。トラスコ品番149-4028質量(g)120適合ヘッドNC-M-HE100
マルチパワーツール T型圧縮ダイス
西田製作所¥18,980税込¥20,8781組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C
ダイスセット用アダプタ
西田製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。トラスコ品番149-3982質量(g)110適合ヘッドNC-M-T190C
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
西田製作所¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。用途端子圧着工具。質量(kg)2.9
フリーパンチ薄鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)