1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に 適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯) トラスコ品番767-3116 材質スチール 幅(mm)716 質量(kg)58 高さ(mm)492 奥行(mm)315 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.7 モーター出力(W)単相750
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

関連カテゴリ