ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番767-3116
材質スチール
幅(mm)716
質量(kg)58
高さ(mm)492
奥行(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.7
モーター出力(W)単相750
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
関連キーワード