チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。Φ30.5のパンチが小軸用下穴径(Φ12)で作業可能です。
用途配電盤の穴あけ作業。
トラスコ品番160-2002
適合機種NC-TP-F3-CP・NC-TP-F3-ACP・NC-TP5032S
セット内容Φ16.3、20.4、22.5、25.5、30.5
質量(kg)2.1
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様【出力荷重】73kN
トラスコ品番858-6265
セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)
質量(kg)2.6
穴あけ能力(mm)115.5×3.2t
最大板厚(mm)3.2
最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
関連キーワード