センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
保護構造IP65
材質(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)1.2
取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)±0.01
操作力(N)0.3
動作OFF→ON
表示灯なし
動作までの動きPT0.4~0.7mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(ケース・ナット・軸)SUS303
保護構造IP67相当
応差の動き(MD)0.1mm以下
センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム
ストローク(mm)6
取付M14
繰返し精度(mm)±0.001
操作力(N)0.8~1.2
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)15MAX
出力電流(mA)12MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
表示灯本体から約100mm
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ナット)SUS303
ナット締付トルク(N・m)18以下
取付穴寸法(mm)Φ14
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
応差(mm)0.08以下
材質(ケース・軸・球)SUS303
ストローク(mm)5
保護構造IP65
繰返し精度(mm)0.02
動作までの動きPT2±0.5mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8
ストローク(mm)5
タイプ3線式
電源電圧(V)DC5~24
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
寸法NT(mm)30
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
動作頻度(回/s)60以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
保護構造IP65
ストローク(mm)1
繰返し精度(mm)±0.01
動作までの動きPT0.3~0.6mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ボルト)SUS303
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1
ストローク(mm)1.2
タイプ3線式
精度繰返:±0.01mm
電源電圧(V)DC5~24
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
寸法NT(mm)80
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm
ストローク(mm)3
タイプコンタクトタイプ・3線式
電源電圧(V)DC5~24
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)1
出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
応差の動き(MD)0.1mm以下
動作頻度(回/s)60以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm
ストローク(mm)1
タイプ2線式
電源電圧(V)DC5~24
ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒
操作力(N)0.35
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
出力電流50mA MAX
消費電流9mA MAX
応差の動き(MD)0.1mm以下
動作頻度(回/s)60以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
関連キーワード