492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)3 タイプ標準タイプ・3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)1 出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON) 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)3 タイプコンタクトタイプ・3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)1 出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON) 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)60 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)60 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mm ストローク(mm)8 タイプ2線式 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.4 動作OFF→ON 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)40 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)20 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)75 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)40 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)80 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)50 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)60 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)40 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)30 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)80 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)100 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)3 タイプ標準タイプ・3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)1 出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF) 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)100 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)80 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)40 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)100 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mm ストローク(mm)8 タイプ2線式 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)0.4 動作ON→OF 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)3 タイプコンタクトタイプ・3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)1 出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF) 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L13.5 F2.5 D13 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:6 常用トルク(N・m)0.35 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 穴径d2(Φmm)(H8)5
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)24 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)25
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6 F4 D25 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:12 常用トルク(N・m)2.2 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)6
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)8 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)20 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)20
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)16
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)20 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)25
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)14
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)10 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)16
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)16
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷