カテゴリ
- メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- モノタロウ(49)
- 大阪魂(3,337)
- オカムラ(岡村製作所)(2,085)
- エスコ(601)
- WIDIA(518)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(462)
- BIGM(丸山製作所)(376)
- 水本機械製作所(368)
- HiKOKI(ハイコーキ)(337)
- TRUSCO(317)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
- ワルター(281)
- 廣杉計器(269)
- CKD(263)
- イスカル(260)
- タイテックス(245)
- NTN(エヌティーエヌ)(225)
- KANA(片山チエン)(193)
- PISCO(ピスコ)(172)
- omron(オムロン)(168)
- ブランドをもっと見る
「8d」の検索結果

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ
アサ電子工業(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質POM種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
リジッドカップリング RSCタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
ボールカップリング DBSCタイプ
アサ電子工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1500破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4常用トルク(N・m)6締付トルク(N・m)2.5許容偏角(°)15(MAX)ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,388~税込¥2,627~1個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
クランプボス
アサ電子工業¥699~税込¥769~1個6日以内出荷板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2