カテゴリ
- メカニカル部品(104)
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- モノタロウ(10)
- 水本機械製作所(270)
- 長野計器(165)
- 旭計器工業(123)
- イマオコーポレーション(107)
- A&D(エー・アンド・デイ)(105)
- ノーブランド(96)
- SUSUMU(91)
- エスコ(87)
- アズワン(84)
- TRUSCO(74)
- 岩田製作所(60)
- 第一計器(52)
- 大阪魂(49)
- 佐藤計量器製作所(46)
- SMC(41)
- メディアカバーマーケット(41)
- TOYOX(トヨックス)(39)
- コフロック(37)
- ブランドをもっと見る
「sus 0.1」の検索結果

フラットスイッチ
アサ電子工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下
トビラスイッチ
アサ電子工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)8取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)ガラスFB 強化PBT操作力(N)0.8動作までの動きPT03~0.8mm応差の動き(MD)0.1mm以下
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
ニードルスイッチ
アサ電子工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷材質(ケース・ナット・ニードル)SUSストローク(mm)1.2取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01ヘッド形状ネジ操作力(N)0.3表示灯なし動作OFF→ON動作までの動きPT0.4~0.7mm応差の動き(MD)0.1mm以下センサ形状ネジ型
ボールブランジャスイッチ
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷ストローク(mm)1保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
磁気近接センサ
アサ電子工業¥6,698税込¥7,3681本当日出荷磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m保護構造IP67出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec以下消費電流(mA)12.5 MAX出力電流(mA)20 MAX使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒表示灯S極:赤色、N極:緑色絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)検出対象磁性金属使用周囲湿度(%RH)20~95
プローブスイッチ
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質(ケース・軸・球)SUS303ストローク(mm)5保護構造IP65繰返し精度(mm)0.02動作までの動きPT2±0.5mm応差の動き(MD)0.1mm以下
ボールタッチスイッチ
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷上から横から斜めからタッチOK。 横から通過する物体の検出、ほか。材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト、(ボール)SUS304ストローク(mm)1.5(上下方向)繰返し精度(mm)±0.002消費電流(mA)15(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~-85(結露なきこと)操作力(N)1(MAX)使用周囲湿度20~95%RH動作電圧DC5~24V出力仕様NPNオープンコネクタ絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.1~0.3mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V)AC1000(1分間・充電部一括・ケース間)
ミニストッパスイッチ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷材質(軸)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状円使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状円柱型使用周囲湿度(%RH)20~95
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
ストッパスイッチ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から9日以内出荷繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)材質(先端)SUS許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
ボールカップリング MBDBタイプ
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25
近鉄センサ(3線式) AR012
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から7日以内出荷・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。仕様【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15応答速度30msec表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
磁気近接センサ(4線式)
アサ電子工業¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様【検出磁極】S極/N極【磁気検出向き】前面取付M9ナット 締付トルク5N・mタイプ4線式保護構造IP67感度【磁気】S極:0.3±0.1mT/N極:0.3±0.1mT材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)10 MAX出力電流(mA)30 MAXケーブル4芯Φ3.1×1000mm出力仕様Nchオープンドレン表示灯S極:赤/N極:緑応答時間(ms)50ケーブル色黒
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-8-14
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-16
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-20-22
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】20材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-16-22
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-16-16
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-24
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20P-8-8
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズMSC-P外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM2.5許容偏角(°)2.5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-6-14
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20P-4-6
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズMSC-P外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)ポリイミドMM2.5許容偏角(°)2.5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20P-4-6.35
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズMSC-P外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)ポリイミドMM2.5許容偏角(°)2.5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6.35許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40C-18-18
アサ電子工業¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-C外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)6.8締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)カーボンFRPMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40C-12-12
アサ電子工業¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-C外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)6.8締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)カーボンFRPMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40C-14-18
アサ電子工業¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-C外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)6.8締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-6-6.35
アサ電子工業¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-P外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)1.4締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6.35許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-8-10
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-6-10
アサ電子工業¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-P外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)1.4締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-14-14
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13P-5-5
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-P外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.25締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)ポリイミドMM2許容偏角(°)2.5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-18-20
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-18-24
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-22-24
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-22-22
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-22
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22許容偏心(mm)0.1