カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • 日本発条(NHK)
  • CKD(13)
  • サンワサプライ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • オーム電機(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
  • アイ電子技研(2)
  • 三木章(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • パロマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhk」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチクランプ本体 日本発条(NHK)マルチクランプ本体日本発条(NHK)(3件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SPHC
ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(ミリ管系)日本発条(NHK)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
ウェルディングアダプタ 日本発条(NHK)ウェルディングアダプタ日本発条(NHK)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SS
マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)マルチAクランプ本体日本発条(NHK)
989税込1,088特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質ADC12アルミダイカスト
ウェルトアダプタ 日本発条(NHK)ウェルトアダプタ日本発条(NHK)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(インチ管系)日本発条(NHK)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
六角ボルト 日本発条(NHK)六角ボルト日本発条(NHK)
189税込208
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
六角ナット 日本発条(NHK)六角ナット日本発条(NHK)
49税込54
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質S45C
ばね座金 日本発条(NHK)ばね座金日本発条(NHK)
49税込54
1個
5日以内出荷
材質SWRH
Nクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Nクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Aクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
レール 日本発条(NHK)レール日本発条(NHK)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
寸法L(mm)1200寸法H(mm)22寸法B(mm)40
六角穴付ボルト 日本発条(NHK)六角穴付ボルト日本発条(NHK)
139税込153
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SCM435
平座金 日本発条(NHK)平座金日本発条(NHK)
14税込15
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SS
カップリングボルト 日本発条(NHK)カップリングボルト日本発条(NHK)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ユルミ止めリング 日本発条(NHK)ユルミ止めリング日本発条(NHK)
67税込74
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SS
Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
Aクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Aクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Nクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
マウンティングアダプタ 日本発条(NHK)マウンティングアダプタ日本発条(NHK)
449税込494
1個
9日以内出荷
材質SS400