「自動車 記録」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:1600
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状平面型
画素数フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)約300
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:850
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)
録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分
ミラー形状平面型
画素数HD100万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応
液晶サイズ4.0インチ
画素数200万画素、リアカメラ:200万画素
記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8
質量(g)本体:85、リアカメラ:30
カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080
フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps
音声マイク、 スピーカー内蔵
センサー3軸Gセンサー
電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)
消費電流(mA)最大500
動作温度(℃)-10~60
録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。
色ブラック
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)最大500(5V)
保証期間お買い上げ日より1年
入力電源(V)DC12/24に対応
カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。
ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く)
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
画面サイズ4.3インチ
ミラー形状平面型
画素数100万画素
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード