「sdhc class10」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。
用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1 容量(GB)32 仕様Class10 UHS-I対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

NDR-RC229FMG リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素 エンプレイス 動画あり
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1 種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33 形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー3軸Gセンサー 記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA)最大:1600 液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶) 録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分 ミラー形状平面型 画素数フルHD200万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36 フレームレート27.5 fps 音声マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

NDR-167M 液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダー エンプレイス 動画あり
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。 ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。 記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応 付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)295 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く) センサー3軸Gセンサー 消費電流(mA)最大500(5V) インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイ ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A 入力電源DC12V/24V 記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M) 録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録 動作温度(℃)-10~60 画面サイズ4.3インチ ミラー形状平面型 画素数100万画素 フレームレート30fps 音声マイク、スピーカー内蔵 カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。 GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。 記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応 付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35 センサー3軸Gセンサー 消費電流(mA)最大500(5V) インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイ ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A 入力電源DC12V/24V 記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA) 録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録 動作温度(℃)-10~60 デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ) フレームレート30fps 音声マイク、スピーカー内蔵 カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
1台
特価
9,598 税込10,558
当日出荷

フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1 種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g)約300 形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー3軸Gセンサー 記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA)最大:850 液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶) 録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分 ミラー形状平面型 画素数HD100万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5 フレームレート27.5 fps 音声マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

NDR-163 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス 動画あり
Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。 記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応 付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33 センサー3軸Gセンサー 消費電流(mA)最大500(5V) インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイ ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A 入力電源DC12V/24V 記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA) 録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録 動作温度(℃)-10~60 画面サイズ2.4インチ 画素数200万画素 デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ) フレームレート30fps 音声マイク、スピーカー内蔵 カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
1台
8,590 税込9,449
6日以内出荷

関連キーワード