絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

斎藤撚糸

斎藤撚糸のページです。斎藤撚糸は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛散ガード 斎藤撚糸

    飛散ガード

    斎藤撚糸(3件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    用途草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護材質本体:ポリエステル コーティング:PVC寸法(mm)広げた時:約510×475×25グリーン種類草刈機用特性ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード
  • 草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸

    草刈コード スパイラルMAX

    斎藤撚糸(2件のレビュー)
    629税込692
    1個(13m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈用メッシュエプロン 斎藤撚糸

    草刈用メッシュエプロン

    斎藤撚糸(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    通気性抜群。装着簡単。 ポリエステル製で長持ち。 腰ベルトはワンタッチバックル式。 ファスナー付ポケット付。
    ブルー適応身長(cm)150~200適応胸囲(cm)70~100
  • ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸

    ガッツ エアーアシスト Light

    斎藤撚糸(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
    用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードS4本入り仕様出口:4個レッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
  • 国産 透明ミシン糸 斎藤撚糸

    国産 透明ミシン糸

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    319税込351
    1巻(1000m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。 透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。 キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。 特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
    用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い材質ナイロン(モノフィラメント)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈機用 らくらく肩パッド 斎藤撚糸

    草刈機用 らくらく肩パッド

    斎藤撚糸(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マジックテープで簡単に装着できるので、クーラーボックスなど幅広くご使用頂けます。
    用途草刈り機用肩パット。質量(kg)0.055寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×110×25
  • 草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸

    草刈りコード スパイラルプロ 大巻

    斎藤撚糸
    5,998税込6,598
    1巻(180m)
    当日出荷
    原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)180太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角・スパイラル
  • 国産 スパン糸 30番 斎藤撚糸

    国産 スパン糸 30番

    斎藤撚糸
    239税込263
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
    用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物適合(ミシン針)16番~19番材質ポリエステル番手30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産 スパン糸 60番 斎藤撚糸

    国産 スパン糸 60番

    斎藤撚糸
    239税込263
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。 お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
    用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ番手60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストライン 蛍光水糸 斎藤撚糸

    ベストライン 蛍光水糸

    斎藤撚糸
    349税込384
    1個(270m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン製で使いやすい水糸です。 色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
    用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈りコード プロ 大巻 斎藤撚糸

    草刈りコード プロ 大巻

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻(250m)
    当日出荷
    原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)250太さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角
  • 草刈りコード トルネードS 20m巻 斎藤撚糸

    草刈りコード トルネードS 20m巻

    斎藤撚糸(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    原料から加工まですべて日本製です。
    用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
  • PE園芸ロープ 斎藤撚糸

    PE園芸ロープ

    斎藤撚糸(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    太陽光・農薬・雨に強い。
    用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に。材質ポリエチレン(PE)
  • 草刈コード 差込タックル 斎藤撚糸

    草刈コード 差込タックル

    斎藤撚糸
    899税込989
    1パック(50本)
    当日出荷
    しなやかで折れにくく、抜群の耐久性発揮。
    用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角ねじり 対角
  • 草刈コード スーパーブレードコード トルネード M 斎藤撚糸

    草刈コード スーパーブレードコード トルネード M

    斎藤撚糸(6件のレビュー)
    899税込989
    1個(22cm×20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオルホルダー 斎藤撚糸

    タオルホルダー

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    農作業時の便利グッズ。 タオルの吊り下げに最適。 カラビナ付。
    仕様ナスカン付
  • 草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル 斎藤撚糸

    草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル

    斎藤撚糸
    1,598税込1,758
    1個(0.22m×30本)ほか
    4日以内出荷
    石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産 スパン糸 50番 斎藤撚糸

    国産 スパン糸 50番

    斎藤撚糸
    239税込263
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
    用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物適合(ミシン針)11番~14番材質ポリエステル番手50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm 斎藤撚糸

    電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
    用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
  • 草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm 斎藤撚糸

    草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm

    斎藤撚糸(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    原料から加工まですべて日本製です。
    用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
  • 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸

    草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト

    斎藤撚糸(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(160mm×50mm)
    当日出荷
    浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
    用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2高さ(mm)50質量(g)230外径(Φmm)160対応コード差込コード
  • タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ 斎藤撚糸

    タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ

    斎藤撚糸(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個(135mm×55mm)
    当日出荷
    国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
    用途刈払機用付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属仕様出口(個数):2高さ(mm)55質量(g)420外径(Φmm)135対応コード国内流通コード全て
  • 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸

    草刈りコードホルダー ガッツ コンビ

    斎藤撚糸
    859税込945
    1個
    当日出荷
    差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
    用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り仕様出口:2個適合差込コード寸法(mm)117×12質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈2WAYエプロン 斎藤撚糸

    草刈2WAYエプロン

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    草刈、農作業の必需品、エプロンとしてもズボンとしても使える2ウェイエプロン。
    用途足回りのジッパーを閉じてエプロンとして、ジッパーをあけてズボンとして使えます。材質(メッシュ部)ポリエステル、(生地部)ポリエステル+ポリウレタン樹脂質量(kg)0.336サイズフリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)970×700×5
  • 草刈コードグリームΣ差込タックル 斎藤撚糸

    草刈コードグリームΣ差込タックル

    斎藤撚糸
    1,298税込1,428
    1パック(30本)
    当日出荷
    最上グレードで、超切れ味、静音性抜群。
    用途差込み式草刈用コードで、根元のストッパーは樹脂製で、廃棄も簡単。コード長さ(cm)22太さ(mm)3.2
  • 草刈コード グリーム差込タックル 斎藤撚糸

    草刈コード グリーム差込タックル

    斎藤撚糸
    799税込879
    1パック(30本)
    8日以内出荷
    硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。
    用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角
  • ワンタッチエプロン  フリーサイズ 斎藤撚糸

    ワンタッチエプロン フリーサイズ

    斎藤撚糸
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    形状記憶ベルト採用により脱着が簡単。 草刈作業での草や小石の飛散をガード。 通気性抜群。 防水加工済。 丸洗いOK。
    グリーン
  • 草刈コード トルネード 斎藤撚糸

    草刈コード トルネード

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(0.22m×24本)ほか
    4日以内出荷
    草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き
  • 草刈りコード ウルトラビートΣ プロ 斎藤撚糸

    草刈りコード ウルトラビートΣ プロ

    斎藤撚糸
    4,998税込5,498
    1巻(50m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
  • 草刈りコードホルダー ガッツ 斎藤撚糸

    草刈りコードホルダー ガッツ

    斎藤撚糸
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
    用途刈払機用付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属仕様出口:4個適合国内流通コード全て寸法(mm)138×25質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈 防虫ネット ストッパー付 斎藤撚糸

    草刈 防虫ネット ストッパー付

    斎藤撚糸
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    帽子や麦わら帽子の上からスポッと被るだけ。
    用途園芸作業時の顔、首まわりの防虫、安全対策に!材質ポリエステル
  • 草刈用Handyエプロン フリーサイズ 斎藤撚糸

    草刈用Handyエプロン フリーサイズ

    斎藤撚糸
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    草刈り、軽作業に最適です。
    用途靴をはいたままで、らくらく装着できます。材質ポリエステル質量(kg)0.26サイズフリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×127×3
  • 草刈りコード Hybridチタンコード 斎藤撚糸

    草刈りコード Hybridチタンコード

    斎藤撚糸
    1,298税込1,428
    1個(0.22m×30本)ほか
    4日以内出荷
    石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産 シルキー糸 斎藤撚糸

    国産 シルキー糸

    斎藤撚糸
    329税込362
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
    用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物材質ポリエステル
  • 国産 シルキー糸 斎藤撚糸

    国産 シルキー糸

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
    用途縫製布地:コート・防水シート・グローブ・帆布適合【ミシン針】21番~23番材質ポリエステル番手8
  • 草刈コード ウルトラビート 斎藤撚糸

    草刈コード ウルトラビート

    斎藤撚糸
    1,298税込1,428
    1個(0.22m×30本)
    当日出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ差込長さ(m)0.22セット数30本太さ(mm)2.3
  • 草刈コード ウルトラビートΣ 斎藤撚糸

    草刈コード ウルトラビートΣ

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    848税込933
    1個(10m×1本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー> 斎藤撚糸

    タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー>

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。
    用途草刈用ナイロンコードホルダー付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm高さ(mm)55外径(mm)120
  • 国産 ハイブリッド起毛糸 斎藤撚糸

    国産 ハイブリッド起毛糸

    斎藤撚糸
    399税込439
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    ハイマルチフィラメントに特殊起毛加工を施したスパンライクミシン糸で、スパン糸の分野でもフィラメント糸の分野でもご使用いただけます。特に起毛加工によってパッカリングが抑えられ、心地よい縫製感を実感していただける最高級ミシン糸です。
    用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ適合【ミシン針】11番~14番材質ポリエステル番手50
  • 草刈りコード ウルトラビート プロ 斎藤撚糸

    草刈りコード ウルトラビート プロ

    斎藤撚糸
    3,698税込4,068
    1巻(50m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.3