カテゴリ

  • 農業機械(9)
    • 刈払機用ナイロンコード単体(9)
絞り込み
ブランド
  • 斎藤撚糸
  • モノタロウ(4)
  • セフティー3(4)
  • 北村製作所(3)
  • マキタ(2)
  • セーフラン安全用品(1)
  • EARTH MAN(6)
  • カルエンタープライズ(3)
  • 斬丸(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 工進(1)
  • 新ダイワ(1)
  • コンヨ(1)
太さ(mm)
  • 2.2(3)
  • 2.3(1)
コード形状
コード形状
スパイラル(4)
コード形状
角型(7)
長さ(m)
  • 0.22(3)
  • 13(1)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 180(1)
  • 250(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「草刈り用ナイロンコード」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル 斎藤撚糸草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル斎藤撚糸
1,598税込1,758
1個(0.22m×30本)ほか
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード Hybridチタンコード 斎藤撚糸草刈りコード Hybridチタンコード斎藤撚糸
1,298税込1,428
1個(0.22m×30本)ほか
4日以内出荷
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型太さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ斎藤撚糸
4,698税込5,168
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード グリームカッター プロ 斎藤撚糸草刈りコード グリームカッター プロ斎藤撚糸
2,998税込3,298
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード スパイラルMAX プロ 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルMAX プロ斎藤撚糸
3,998税込4,398
1巻(50m×1巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)対角3.0材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード プロ 斎藤撚糸草刈りコード プロ斎藤撚糸
2,698税込2,968
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルプロ 大巻斎藤撚糸
5,998税込6,598
1巻(180m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角・スパイラル太さ(mm)対角3.0長さ(m)180材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード プロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード プロ 大巻斎藤撚糸(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(250m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角太さ(mm)2.2長さ(m)250材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX斎藤撚糸(2件のレビュー)
629税込692
1個(13m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら