カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- エステック(Stek)
- モノタロウ(1)
- フジトク(24)
- エスコ(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- イハラサイエンス(5)
- アソー(4)
- 清水製作所[継手](3)
- SMC(2)
- 長野計器(2)
- ミヤコ(2)
- SK11(2)
- I-VALUE(2)
- アズワン(1)
- イノック(1)
- Wera(1)
- 興研(1)
- 昭和技研工業(1)
- 千代田精機(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
「g3/8×rc3/8」の検索結果

SLO型スイベルジョイント(1300/1400)
エステック(Stek)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
LIN型ロータリージョイント
エステック(Stek)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G
HLN型ロータリージョイント
エステック(Stek)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷から7日以内出荷圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。 シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油