アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュEBM(江部松商事)(9件のレビュー)当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
排水口ブラシEBM(江部松商事)(1件のレビュー)当日出荷
排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
材質ハンドル・毛=ポリプロピレン全長(mm)320ブラシ寸法(mm)90×20EBM品番3344820
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ防水 エプロンEBM(江部松商事)(4件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)寸法(mm)900×1150質量(g)540
カラーストロー ストレートEBM(江部松商事)当日出荷
カフェなどで大人気。ニーズに合わせたコーディネイトを
長さ(mm)210直径(Φmm)6外装あり入数(個)500商品タイプストレートストロー
エンボスカップ ホワイトEBM(江部松商事)(1件のレビュー)予約販売
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質バージンパルプ100%、内面=ポリエチレンラミネート加工容量(mL)260外寸(mm)Φ79×H93EBM品番7460900