絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: KOAのすべての商品

1,065件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。4.7 Ω の固定抵抗です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-26
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
569税込626
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7064-79
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
329,800税込362,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-48
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 4701 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7027-31
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
499税込549
1セット(50個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7112-06
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
44,980税込49,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 4701 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-23
SMDレジスタ 3Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 3Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
549税込604
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。抵抗は 3 Ω に固定されています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-10
SMDレジスタ 3mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入 KOASMDレジスタ 3mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入KOA
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7022-74
SMDレジスタ 3mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 3mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入KOA
199,800税込219,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7021-60
SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
69,980税込76,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:37.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-81
SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
469税込516
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。33 Ω の固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7073-27
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
499税込549
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。330 Ω の固定抵抗があります。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7064-62
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
2,098税込2,308
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 3300 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-6975-69
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
57,980税込63,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-23
SMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
16,980税込18,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7069-42
SMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
679税込747
1セット(100個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。300 Ω の固定抵抗があります。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7064-70
SMDレジスタ 3.6Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 3.6Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
649税込714
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-57
SMDレジスタ 3.3Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 3.3Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
15,980税込17,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 3.3 Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-62
SMDレジスタ 3.3Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 3.3Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
389税込428
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-26
SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
289,800税込318,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-54
SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
1,498税込1,648
1セット(10個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 3301 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-15
SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
709税込780
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 3301 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-22
SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
48,980税込53,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-30
SMDレジスタ 3.01Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 3.01Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
16,980税込18,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 3.01 Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.01Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7077-14
SMDレジスタ 3.01Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 3.01Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
679税込747
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.01Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7082-31
SMDレジスタ 3.01kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 3.01kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
53,980税込59,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.01kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-6981-33
SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入 KOASMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入KOA
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7021-70
SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入KOA
199,800税込219,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:2mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7018-60
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
799税込879
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-07
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
67,980税込74,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 2001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-58
SMDレジスタ 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
629税込692
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 2001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-35
SMDレジスタ 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
45,980税込50,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-34
SMDレジスタ 2512 6432M 5W 1セット 5個入 KOASMDレジスタ 2512 6432M 5W 1セット 5個入KOA
729税込802
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5W
SMDレジスタ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入KOA
179,800税込197,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5W
SMDレジスタ 2512 6432M 3W 1セット 5個入 KOASMDレジスタ 2512 6432M 3W 1セット 5個入KOA
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7020-33
SMDレジスタ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入KOA
179,800税込197,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7019-29
SMDレジスタ 24Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 24Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
18,980税込20,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 24 Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7079-38
SMDレジスタ 24Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 24Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
649税込714
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7079-40
SMDレジスタ 240Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 240Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
399税込439
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-46
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
929税込1,022
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 2202 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-43