カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(169)
  • VISHAY(63)
  • ARCOL(OHMITE)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • RS PRO(29)
  • ARCOLECTRIC(28)
  • YAGEO(26)
  • BOURNS(22)
  • omron(オムロン)(12)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • KYOCERA AVX(10)
  • 三菱電機(9)
  • SBC(9)
  • 渡辺電機工業(9)
  • EPCOS(6)
  • アズワン(5)
  • A&D(5)
  • 東芝(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 15k」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1%, MFS1/4CC1501F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1%, MFS1/4CC1501FKOA
669税込736
1袋(20個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗1.5kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1501F KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1501FKOA
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1.5k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1502F KOAKOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1502FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)15k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1502F KOAKOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1502FKOA
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1501F KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1501FKOA
179税込197
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1502F KOAKOA SMDレジスタ, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP1502FKOA
199税込219
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
739税込813
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-41
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-26
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
55,980税込61,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-79
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-15
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
589税込648
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-18
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
41,980税込46,178
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-47
KOA 厚膜チップ抵抗器 KOAKOA 厚膜チップ抵抗器KOA
499税込549
1袋(50個)
翌々日出荷
KOA 金属皮膜抵抗器 KOAKOA 金属皮膜抵抗器KOA
9,998税込10,998
1リール(500個)ほか
7日以内出荷
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ KOAKOA 巻線抵抗器 BWRシリーズKOA
5,298税込5,828
1袋(5個)
翌々日出荷
KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ KOAKOA リード線形抵抗器 PCFシリーズKOA
3,598税込3,958
1袋(20個)
7日以内出荷
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 15kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 15kΩ 0.25W ±5%KOA
219税込241
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 15kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 15kΩ 0.25W ±5%KOA
649税込714
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 15kΩ, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 15kΩ, ±1%KOA
850税込935
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 15Ω, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 15Ω, ±1%KOA
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP152J KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP152JKOA
66税込73
1袋(100個)
5日以内出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152J KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152JKOA
149税込164
1袋(100個)
5日以内出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら