26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
翌々日出荷

仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
309 税込340
翌々日出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃ アズワン品番65-7033-79
1セット(5000個)
63,980 税込70,378
欠品中

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃ アズワン品番65-7027-18
1セット(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃ アズワン品番65-7031-15
1セット(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃ アズワン品番65-7027-41
1セット(50個)
1,398 税込1,538
欠品中

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)15k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603(1608M) テクノロジー厚膜
1袋(50個)
109 税込120
翌々日出荷

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)15k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
129 税込142
翌々日出荷


厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)15k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805(2012M) テクノロジー厚膜
1袋(50個)
149 税込164
翌々日出荷





。リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
1袋(100本)
679 税込747
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様抵抗 = 15Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25 抵抗1.5kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜
1袋(20個)
649 税込714
翌々日出荷

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)1.5k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603(1608M) テクノロジー厚膜
1袋(50個)
109 税込120
翌々日出荷

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)1.5k 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
99 税込109
5日以内出荷

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)1.5k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805(2012M) テクノロジー厚膜
1袋(50個)
159 税込175
翌々日出荷

RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)1.5k 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603(1608M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
99 税込109
5日以内出荷