仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
定格電力(W)0.25
抵抗20kΩ
許容差±5%
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー炭素皮膜
1袋(20個)
¥499
税込¥549
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25
抵抗20kΩ
許容差±1%
温度係数±50ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1000 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -1000ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様抵抗 = 200kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥779
税込¥857
当日出荷
AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)20k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)20k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7064-26
1袋(20個)
¥249
税込¥274
4日以内出荷
UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み。金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ。KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ
仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7158-95
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
。リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)20k
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥149
税込¥164
5日以内出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7162-54
1袋(20個)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:120kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-
アズワン品番68-2016-70
1袋(100本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 2002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃
アズワン品番65-7032-62
1セット(50個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃
アズワン品番65-7032-95
1セット(5000個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
KOA の RN73R シリーズ 2002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃
アズワン品番65-7025-02
1セット(50個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃
アズワン品番65-7029-50
1セット(10000個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)200k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)100k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1206(3216M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)820k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)10k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)220k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402(1005M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)30k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)150k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)10k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1206(3216M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)200k
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥149
税込¥164
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)220k
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥70
税込¥77
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ