27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
930 税込1,023
欠品中

仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小動作温度 = -55℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
780 税込858
当日出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
540 税込594
当日出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

1セット
32,980 税込36,278
8日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +100ppm/KAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃ アズワン品番65-7029-66
1セット(50個)
1,398 税込1,538
欠品中

KOA の RN73R シリーズ 2201 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃ アズワン品番65-7031-03
1セット(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

KOA の RN73R シリーズ 2201 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃ アズワン品番65-7026-44
1セット(5000個)
65,980 税込72,578
欠品中

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃ アズワン品番65-7033-53
1セット(5000個)
289,800 税込318,780
欠品中

厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)2.2k 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805(2012M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
219 税込241
5日以内出荷

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)2.2k 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
99 税込109
5日以内出荷

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)





高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
1袋(100本)ほか
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,730 税込1,903
翌々日出荷