カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • YAGEO(54)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • VISHAY(34)
  • RS PRO(30)
  • BOURNS(22)
  • ARCOL(OHMITE)(20)
  • ARCOLECTRIC(6)
  • WELWYN(4)
  • 釜屋電機(3)
  • EPCOS(2)
  • 進工業(2)
  • Cressall(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • TT ELECTRONICS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 4.7オーム」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4Wカーボン抵抗 4.7Ω 黄紫金金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 4.7Ω 黄紫金金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.7Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-97
1/4Wカーボン抵抗 4.7kΩ 黄紫赤金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 4.7kΩ 黄紫赤金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.7kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-04
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4701F KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4701FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD4701F KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD4701FKOA
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)4.7k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4701F KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4701FKOA
209税込230
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)4.7k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
金属皮膜 抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1袋 50個入 KOA金属皮膜 抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1袋 50個入KOA
4,398税込4,838
1袋(50個)
予約販売
UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズKOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-99
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。4.7 Ω の固定抵抗です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-26
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
569税込626
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7064-79
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-48
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 4701 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7027-31
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
469税込516
1セット(50個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7112-06
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
46,980税込51,678
1セット(5000個)
予約販売
KOA の RN73R シリーズ 4701 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-23
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 4.7Ω 2W ±5% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 4.7Ω 2W ±5%KOA
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 4.7Ω 1W ±5% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 4.7Ω 1W ±5%KOA
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズ 4.7Ω 0.5W ±5% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズ 4.7Ω 0.5W ±5%KOA
500税込550
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX1/2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ抵抗 4.7Ω 10% 1W 2512 KOAチップ抵抗 4.7Ω 10% 1W 2512KOA
139税込153
1個
予約販売
KOA SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD4R7J KOAKOA SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD4R7JKOA
239税込263
1袋(100個)
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD472J KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD472JKOA
219税込241
1袋(100個)
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD472J KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD472JKOA
159税込175
1袋(100個)
5日以内出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)4.7k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら